Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,universell,Stecker; 3VDC,; 0,6A; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay NTS 600 EuP MW 3N06GS Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Goobay NTS 600 EuP MW 3N06GS Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Goobay NTS 600 EuP MW 3N06GS Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-53995
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53995
EAN/GTIN:
     4040849539954
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: Goobay
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 67,5x38,7x68,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC;9V DC;12V DC;6V DC;7,5V DC;3V DC;4,5V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level V
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 0,6A
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1;3,5/1,35;5,0/2,1;5,5/2,5;Jack 2,5mm;Jack 3,5mm;USB;5,5/1,5;4,0/1,7
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: universell;Stecker;Netz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,58*
4 Tage
2334
€ 9,90*
ab € 7,42*
€ 10,60*
€ 5,00*
ab € 9,90*
€ 14,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 14,96*
€ 3,90*
ab € 11,22*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.