Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85237805 Herst.-Nr.: 53995 EAN/GTIN: 4040849539954 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil 600mA stab. 53995 Schaltnetzteil stabilisiert AC/DC Eco-Friendly mit 600 mA Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 600 mA | Stabilisiert: | ja | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | Stecker | Montageart: | Steckdose | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,31* | € 10,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,62* | € 10,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,91* | € 14,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,84* | € 15,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,24* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|