Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ZSI-65406 Herst.-Nr.: 65406 EAN/GTIN: 4040849654060 |
| |
|
| | |
| Hersteller: Goobay Farbe: weiss Betriebstemperatur: -20...40°C Leistung: 20W Nennstrom: 3A Versorgungsspannung: 110...240V AC Äußere Abmessungen: 80x42,7x30,3mm Ausgangsspannung: 5V DC Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI Anwendung: Tablet;iPad;iPhone;LG;Apple;Smartphone;Huawei;Samsung Galaxy;Sony;Xiaomi Netzteil-Typ: Impuls Ausgangsanschlusses-Art: USB C Betriebsmodi: Dauerspannung Netzteileigenschaften: Schnellladung Power Delivery PD 3.0 Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP Art der Stecker: EU Herstellerserie: GOOBAY USB Netzteil-Art: Stecker;Netz Handelsname: Ladegerät für Telephone |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, bluetooth kopfhörer, universalladegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,77* | € 12,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,76* | € 12,45* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,33* | € 12,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,18* | € 14,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,50* | € 19,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|