Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Schnellladegerät, weiß, 65406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C Schnellladegerät, weiß, 65406
USB-C Schnellladegerät, weiß, 65406
Artikel-Nr.:
     4502-10M5007
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65406
EAN/GTIN:
     4040849654060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB-C Schnellladegerät, 65406, Goobay Dieser Ladeadapter mit 20 W Leistung ist speziell auf kleine Geräte wie Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets oder Powerbanks zugeschnitten. Die schlichte Raffinesse des Designs wird durch eine glatte Oberfläche und abgerundete Kanten abgerundet, die sich angenehm anfühlen. Mit Power Delivery 3.0 verfügt das USB-Ladegerät über eine besonders sichere und dynamische Lademethode, die die optimale Ausgangsleistung für das angeschlossene Gerät ermittelt. Features * Die kompakte und leichte Bauform passt in jede Tasche und macht das USB-C-Netzteil zum praktischen Begleiter auf Reisen * Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten * Das Wandladegerät ist kompatibel mit Smartphone-Marken wie Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie das Apple iPad oder das Samsung Galaxy * Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Ladegeräts sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Steckdosenladegerät
Farbe:
weiß
Ports:
1
Seite (1):
Eurostecker
Seite (2):
USB-C Buchse
Stromversorgung:
3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1404
€ 9,90*
ab € 9,56*
€ 13,49*
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 13,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 13,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 17,14*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.