Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe LeiKaTech 1647 Gr.9 grün/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2600394068
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1647-9
EAN/GTIN:
     4041095007006
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Dyneema® Diamond Technology Faser, Nylon, Elastan · schwarze atmungsaktive Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit Noppen · Schnittschutzlevel D · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · extrem leicht · flexible Passform · optimales Tastgefühl · sehr gute Griffigkeit · Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 3
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün/schwarz
Material:
Spezialfaser Dyneema®, Nylon, Elastan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, mit Nitrilschaum, mit Noppen
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,00*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 11,00* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 163,86*
€ 194,9934
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 162,24*
€ 193,0656
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 157,16004*
€ 187,02045
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 147,22008*
€ 175,1919
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 132,00*
€ 157,08
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.