Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 4565 Gr.4XL weiß/rot PSA III 3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001427646
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100256138
EAN/GTIN:
     08887862438392
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4. Der reinweiße 3M™ Schutzanzug 4565 verfügt über charakteristische rot-versiegelte Nähte und erfüllt zahlreiche Normen · einschließlich EN 14126 gegen Infektionserreger · EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel · EN 1149 · EN ISO 13688 · EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Typ 4 Sprühnebel EN 14605. Die versiegelten Nähte minimieren das Risiko · dass das Material reißt beziehungsweise Chemikalien oder Partikel eindringen. Der Schutzanzug schützt auch vor radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Partikel sowie gegen Sprühnebel aus. Er besteht aus einem nicht mikroporösen PE-Laminat und bietet daher getesteten Schutz vor der Durchdringung durch bestimmte Chemikalien. Strickbündchen sowie elastische Einsätze an der Taille und den Knöcheln sorgen für einen höheren Tragekomfort und größere Bewegungsfreiheit · während das besonders fusselarme Material Kontaminationen der Umgebung reduziert. Der Schutzanzug hat eine antistatische Ausrüstung nach EN 1149 zur Verringerung von statischer Aufladung. Mit dem 3M™ Schutzanzug 4565 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft.
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
weiß/rot
Material:
Zweikomponentenvlies m.PE-Laminat
Norm:
EN 14126/EN 1073-2/EN 1149-5 Typ 4/5/6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,20*
€ 332,38*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,11*
€ 371,10*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,10*
€ 441,609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,57*
€ 440,9783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,84*
€ 405,5996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 333,17*
€ 396,4723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,11*
€ 371,4109
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,6055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.