Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4055 Gr.45 schwarz Leder OB A FO SRC ESD CE EN ISO 20347:2012 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002115158
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4055-45
EAN/GTIN:
     4042035977823
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
CE EN ISO 20347:2012
Schutzklasse:
OB A FO SRC ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,08*
€ 61,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,64*
€ 63,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,75*
€ 66,47*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,99*
€ 70,31*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,33*
€ 93,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,68*
€ 66,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,64*
€ 57,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 48,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.