Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7090 Gr.40 mint/weiß Leder perforiert OB FO SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002116075
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7090-40
EAN/GTIN:
     4042035912596
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Decksohle Leder
· Geschlecht: Damen
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
mint/weiß
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,21*
€ 36,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,39*
€ 36,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,53*
€ 40,92*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,51*
€ 41,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.