Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7360 Gr.37 weiß Mikrofaser OB A E FO SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002116330
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7360-37
EAN/GTIN:
     4042035820624
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A E FO SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,98*
€ 50,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,50*
€ 56,06*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,61*
€ 59,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.