Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7621 Gr.38 schwarz Mikrofaser Lack OB FO A E SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002116429
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7621-38
EAN/GTIN:
     4042035831453
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352710)
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser Lack
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A E SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,95*
€ 50,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,66*
€ 51,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,19*
€ 57,21*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.