Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7521 Gr.37 weiß Mikrofaser OB FO A E SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002156613
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7521-37
EAN/GTIN:
     4042035811219
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Mikrofaser
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A E SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 38,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,83*
€ 38,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 32,22*
€ 43,17*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,48*
€ 43,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.