Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 8040 Gr.35 weiß Leder OB FO A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400225888
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     8040-35
EAN/GTIN:
     4042035969415
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 59,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,02*
€ 59,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,07*
€ 61,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,57*
€ 64,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,31*
€ 68,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,53*
€ 68,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,77*
€ 66,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,07*
€ 56,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.