Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 8040 Gr.39 weiß Leder OB FO A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400225892
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     8040-39
EAN/GTIN:
     4042035969378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,72*
€ 59,54*
6 Tage
2
€ 5,95*
ab € 45,70*
€ 59,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,06*
€ 61,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,40*
€ 64,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,44*
€ 68,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,26*
€ 71,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,23*
€ 68,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.