Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Handschuh ALPHATEC 87-063, Naturgummilatex, gelb, Gr. 9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 87063 Größe 9,5 Handschuhe
Ansell AlphaTec 87063 Größe 9,5 Handschuhe
Ansell AlphaTec 87063 Größe 9,5 Handschuhe
Ansell AlphaTec 87063 Größe 9,5 Handschuhe
Ansell AlphaTec 87063 Größe 9,5 Handschuhe
Artikel-Nr.:
     281-4003373123
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87063095
EAN/GTIN:
     0076490445591
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
9,5
Farbe:
gelb
Material:
BW-Velour/Naturgummilatex
Norm:
EN 388 (3110A), EN 21420
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,01008*
€ 30,02004*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 26,08008*
€ 32,50008*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 27,31008*
€ 32,63004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 24,36*
€ 32,93004*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,75004*
€ 33,40008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 32,63004*
€ 38,82975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,69008*
€ 37,7112
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,31008*
€ 32,499
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,27584* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 391,56048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.