| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4003407845 Herst.-Nr.: GR40T-00111-09 EAN/GTIN: 5013756005002 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | grün | Material: | Barrierelaminat aus Vlies | Norm: | CE CAT III Typ 3-B, 4-B, 5-B, 1149-5, 1073-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug grün, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,84* | € 49,28* | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 40,85* | € 51,05* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 6,95* | ab € 45,32* | € 60,55* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,39* | € 61,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 492,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|