Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 56 ESD S1 W10 Gr.47 grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004229552
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3580047
EAN/GTIN:
     4043692340500
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.47, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, City Style Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
grey
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,18*
€ 80,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,66*
€ 80,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,42*
€ 83,71*
1
€ 4,90*
ab € 68,45*
€ 83,97*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,28*
€ 87,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,60*
€ 103,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,99*
€ 96,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,05*
€ 95,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,28*
€ 87,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800/46
ab € 66,69*
Ähnlich
Atlas
35800-41
ab € 66,95*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 67,16*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 67,02*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-42
ab € 67,15*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-43
ab € 66,74*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-45
ab € 66,95*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 66,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.