Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh XP 435 ESD S3 W10 Gr.36 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400425582
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3530036
EAN/GTIN:
     4043692098272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.36, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,99*
€ 76,07*
1
€ 4,90*
ab € 62,95*
€ 77,82*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,82*
€ 78,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 78,69*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,58*
€ 80,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,06*
€ 88,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
ab € 10,56*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.