Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh APACHE black-white Low Gr.42 schwarz/weiß Mikrofaser/Mesh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009311277
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00922200-42
EAN/GTIN:
     4030839317853
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung. Ohne Zehenschutz

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: metall- und lederfrei
· Gewicht Logistik: 698 g
· Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
· Sohle: MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/weiß
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 FO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,99*
€ 76,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 76,28*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 60,54*
€ 80,16*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 80,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,27*
€ 83,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.