Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ALAN XXTP black-red Low Gr.44 schwarz/rot/weiß S3S FO SR ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009363633
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07213010-44
EAN/GTIN:
     4030839404706
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz/rot/weiß
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3S FO SR ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 5,90*
ab € 75,91*
€ 95,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 95,94*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 75,45*
€ 100,07*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,92*
€ 104,18*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,53*
€ 106,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,02*
€ 113,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,24*
€ 110,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.