Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ELIO Biomex M Gr.44 schwarz S3 WR CI M SC SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009375106
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07634310-44
EAN/GTIN:
     4030839404188
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks · Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser
· Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder/Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 WR CI M SC SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 97,54*
€ 120,68*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 97,34*
€ 120,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 121,09*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 124,46*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 131,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,71*
€ 156,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,68*
€ 154,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,33*
€ 144,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,11*
€ 139,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.