| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1392808 Herst.-Nr.: 763431-44 EAN/GTIN: 4030839404188 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel, ELIO Biomex M ESD S3, 763431-44, ELTEN BIOMEX PROTECTION, Obermaterial: Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 FO/M/LG/SC/CI/WR/SRC, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz | Größe: | 44 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Stahlkappe | Spitzenschutz: | PU-Spitzenschutz | Artikelgruppe: | ELTEN BIOMEX PROTECTION | Durchtritthemmung: | Stahlzwischensohle | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1660 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser | Laufsohle: | Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 97,35* | € 120,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,92* | € 120,26* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,74* | € 120,67* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 96,05* | € 124,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,09* | € 131,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|