Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel ELIO Biomex M ESD S3, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 763431-44 Sicherheitsstiefel, ELIO Biomex M ESD S3, 763431-44 ELTEN BIOMEX
ELTEN 763431-44 Sicherheitsstiefel, ELIO Biomex M ESD S3, 763431-44 ELTEN BIOMEX
Artikel-Nr.:
     4012-1392808
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763431-44
EAN/GTIN:
     4030839404188
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, ELIO Biomex M ESD S3, 763431-44, ELTEN BIOMEX PROTECTION, Obermaterial: Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 FO/M/LG/SC/CI/WR/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN BIOMEX PROTECTION
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1660 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 97,54*
€ 120,68*
Lager 4012
10
€ 4,90*
ab € 97,34*
€ 120,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 121,09*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 124,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 131,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,70*
€ 143,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,83*
€ 142,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,05*
€ 132,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,18*
€ 128,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,34*
€ 115,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.