Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuch 6686 1-lagig,geprägt weiß L200xB198ca.mm 6 Tücher/VE SCOTT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4013430372
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5027375050183
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
extrastarkes Handtuchpapier, speziell für zuverlässiges und effizientes Händetrocknen in anspruchsvollsten Umgebungen · zertifiziert sind für den Lebensmittelkontakt, ideal für geschäftige Büros, Gesundheitseinrichtungen und Bereiche mit Lebensmittelkontakt · Airflex™-Technologie: Papiertücher bleiben auch im nassen Zustand saugfähig und reißfest, kein Aufreissen oder Aufweichen · zu 100 % aus Recyclingpapier, umweltverträglich · zu 65% aus Recyclingpapier hergestellt

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Airflex™ Technologie
· passend für: 9000 469 674
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
1-lagig, geprägt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 87,64*
€ 109,97*
2 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 112,17*
3 Tage
7
1
€ 7,50*
ab € 94,58*
€ 120,09*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 104,79*
€ 129,16*
Lager 281
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 187,90*
€ 213,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 213,41*
€ 253,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 205,64*
€ 244,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,90*
€ 223,60
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 31,31667* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 1.280,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6959
ab € 12,39*
Zubehör
Kimberly-Clark
9960
ab € 127,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.