Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Tricopren 725 Gr.10 grau EN 388 EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401419888
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072510141X
EAN/GTIN:
     4008198772507
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Tricopren® · der trikotierte Chemikalienschutzhandschuh der neuen Generation. Durch die Herstellungstechnik erhält dieser Schutzhandschuh eine Profilierung für griffsicheres Arbeiten. Zuerst wird die Chloroprenschicht getaucht. Anschließend erfolgt eine Tauchung im lösemittelfreien Kleberbad. Dann wird das Trikot übergezogen. Dadurch ist eine Dichte von 100% gewährleistet. Die Trikots sind nahtlos aus unbehandelter Baumwolle gestrickt · das gewährleistet eine wesentlich höhere mechanische Belastbarkeit der Handschuhe als bei der velourisierten Versionen. Ein weiterer Vorteil ist die anatomische Passform für unbehindertes langes Tragen · sowie eine ausgeprägte Innenhandprofilierung. Der Handschuh ist frei von Vulkanisationsbeschleunigern wie Thiuramen und Benzothiazolen sowie 100% Naturlatexfrei. Die Eigenschaften Chemikalienschutz und Schutz vor mechanischen Risiken werden auf ideale Weise miteinander verbunden.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: profiliert, m.langer Stulpe
· Stärke ca.: 1,3mm
· prüfpflichtig: ja
· Einstufung: Kategorie III
· Variante: nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung
· Länge: 390-410 mm
· Schichtstärke: 1,3+-0,2 mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Material:
Baumwolltrikot m.Chloropren
Norm:
EN 388 EN 374
AQL:
0.65
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 21,86*
8 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 19,63*
€ 24,02*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 24,59*
5 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 24,74*
5 Tage
30
10
€ 6,95*
ab € 23,30*
€ 28,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 245,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.