Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Tricopren 723 Gr.8 grau EN 388 EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401472116
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072308141X
EAN/GTIN:
     4008198772385
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Tricopren® · der trikotierte Chemikalienschutzhandschuh der neuen Generation. Durch die Herstellungstechnik erhält dieser Schutzhandschuh eine Profilierung für griffsicheres Arbeiten. Zuerst wird die Chloroprenschicht getaucht. Anschließend erfolgt eine Tauchung im lösemittelfreien Kleberbad. Dann wird das Trikot übergezogen. Dadurch ist eine Dichte von 100% gewährleistet. Die Trikots sind nahtlos aus unbehandelter Baumwolle gestrickt · das gewährleistet eine wesentlich höhere mechanische Belastbarkeit der Handschuhe als bei der velourisierten Versionen. Weitere Vorteile sind die anatomische Passform für ungestörtes langes Tragen · sowie eine ausgeprägte Innenhandprofilierung. Freiheit von Vulkanisationsbeschleunigern wie Thiuramen und Benzothiazolen sowie 100% Naturlatexfreiheit sind garantiert. Dieses Modell ist für die Lebensmittelver- und Bearbeitung zugelassen. Die Eigenschaften Chemikalienschutz und Schutz vor mechanischen Risiken werden auf ideale Weise miteinander verbunden.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: profiliert m.Stulpe
· Stärke ca.: 1,3mm
· prüfpflichtig: ja
· Einstufung: Kategorie III
· Variante: nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung
· Länge: 290-310 mm
· Schichtstärke: 1,3+-0,2 mm
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau
Material:
Baumwolltrikot m.Chloropren
Norm:
EN 388 EN 374
AQL:
0.65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 21,14*
Lager 281
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 118,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 94,13*
€ 119,51*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 119,71*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 122,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 118,90*
€ 141,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,34*
€ 134,8746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,31*
€ 130,0789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,57*
€ 124,4383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 97,13*
€ 115,5847
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 19,426* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 237,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.