| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017193840 Herst.-Nr.: 51605-954-010-L EAN/GTIN: 5711074469727 |
| |
|
| | |
| Basic. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. 100% Baumwoll-Material · feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen am Hals. Nähte im Nacken mit weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht auf der Haut scheuern. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 140g/m² · Brustumfang: 104 cm / 41 inch Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Baumwolle | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,14* | € 7,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,22* | € 7,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,25* | € 7,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,44* | € 8,21* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,30* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|