| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074469727 Herst.-Nr.: 51605-954-010-L EAN/GTIN: 5711074469727 |
| |
|
| | |
| Basic. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung II | Bruttogewicht: | 0,14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 5,12* | € 7,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,19* | € 7,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 7,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,45* | € 8,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,31* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|