| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1035056 Herst.-Nr.: 51605-954-010-L EAN/GTIN: 5711074469727 |
| |
|
| | |
| Basic. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | BD | Material: | 100% Baumwolle | Größe: | L | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | schwarzblau | Geschlecht: | Herren; Damen | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Arbeitskleidung II | Produkteigenschaften: | Basic, Moderne Passform | Bruttogewicht: | 0,14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,08* | € 7,68* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,15* | € 7,75* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,45* | € 8,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,68* | € 9,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|