| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017295200 Herst.-Nr.: 19882-794-1809-2XL EAN/GTIN: 5711074792757 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Runder Halsausschnitt. Hoher Komfort. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. Leichtes Material. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten MASCOT-Partner. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 130g/m² · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 · Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,58* | € 34,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,45* | € 34,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,90* | € 34,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,54* | € 35,33* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,90* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|