Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumhandreiniger OxyBAC antimikrobiell unparfümiert 1l SC Johnson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     281-4023349118
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     OXY1LFR
EAN/GTIN:
     5010424123709
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger
Schaum · unparfümiert · farbstofffrei · Hoch effektiver · duft- und farbstofffreier Schaumhandreiniger mit breitem antimikrobiellem Wirkspektrum. Zur Anwendung in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie · wo sowhl eine hohe biozide Wirksamkeit als auch eine hohe Reinigungswirkung erforderlich ist. Wirkstoffe: 1,05 g Hydrogen Peroxide / 100 g Produkt · 1,0 g 2-Phenoxyethanol / 100 g Produkt. Biozid Reg. Nr.: N-68236. Enthält Accelerated Hydrogen Peroxid · eine patentierte synergistische Mischung · die durch die Kombination von häufig verwendeten Inhaltsstoffen und geringen Mengen von Wasserstoffperoxid (H2O2) eine Vielzahl von Bakterien · Pilzen und Viren äußerst wirksam abtötet. Ausgabemenge: 0,75 ml/Hub. Kombiniert milde Tenside · Feuchthaltemittel und Feuchtigkeitsspender und ist dadurch besonders sanft zur Haut und macht sie geschmeidig. Erfüllt die Normen EN 1499 · EN 1276 · EN 1650 und EN 14476. Zur VAH-Listung angemeldet. Reinigungsgrad 2. - Händehygieneprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: antimikrobiell, lebensmittelsicher
· Reinigungsbereich: Lebensmittelindustrie und Gastronomie
· Beschaffenheit: Schaum, unparfümiert, farbstofffrei, Hinweis: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Ausführung:
Schaum, unparfümiert, farbstofffrei
Biozid:
ja
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 18,33*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 19,18*
Lager 281
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 20,19*
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 15,95*
€ 22,23*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 17,61*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,518* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 121,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.