| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-2860297 Herst.-Nr.: OXY1LFR EAN/GTIN: 5010424123709 |
| | | |
|
| | |
| OxyBAC, 1L Kartusche BAuA-Reg-Nr.: N-68234, SC Johnson Professional GmbH - passend für: ANT1LDGER Spender Hautreinigung Antimikrobiell 1 Liter Hoch effektiver, duf- und farstofffreier Schaumhandreiniger. Tötet bis zu 99,999% vieler häufig vorkommender Bakterien und 99,99% vieler häufig vorkommender Hefen und Viren. HACCP-bewertet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. VAH-gelistet. Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktin Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSiGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Inkontinenzsysteme, Körperpflege, Body Care SC Johnson Professional GmbH, OxyBACDekontaminationsseife; Handdesinfektionsreiniger; Handdesinfektionsseife; Handreiniger; Handreinigungscreme; Handreinigungsgel; Handreinigungsmittel; Handwaschcreme; Handwaschmittel; Werkstattseife; Handreinigungsschaum; Handwaschschaum; Schaumseife; Schaumseifenkonzentrat; Seifenschaum; Seifenschaumkonzentrat; Nachfüllpatrone für Seifenspender; Seifenkartusche; Seifenpatronen; Cremeseife; Flüssigseife; Seifencreme; Seifenkonzentrat; Spenderseife |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,73* | € 18,33* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 13,96* | € 19,18* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,18* | € 20,19* | | | | Lager 6B4HA | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 15,95* | € 22,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,61* | € 24,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,595* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|