Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024152488 Herst.-Nr.: 9906007 EAN/GTIN: 4031101604640 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos Visier- Leichter, robuster Gesichtsschutzschirm für uvex pheos Industrieschutzhelm E-S-WR- Mechanische Hebelarme, Hochklappmechanismus mit Parkposition, Scheibenwechsel- Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2 mit Kinnschutz- Scheibe PC blau/UV 400, 2C-1,2 W1 B 8-2-0 9- Beschichtung uvex supravision excellence- Ersatzscheibe: 9906017Helm im Lieferumfang nicht enthalten ! Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Farbe: | schwarz | Material: | Polycarbonat (PC) | Ausführung: | Störlichtbogen Klasse 2 | Beschichtung: | uvex supravision excellence |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, gesichtsschutzschirm uvex, augenschutzschild, gesichtsschutz uvex, arbeitshelm mit visier, arbeitsschutzhelm mit visier, bauhelm mit visier, elektrikerhelm mit gesichtsschutz, kopfschutz mit visier, schutzhelm mit integriertem visier, schutzhelm mit visier, schutzhelm visier, 9713, 97133 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 50,25* | € 63,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 75,27* | € 92,91* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,42* | € 92,95* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 76,86* | € 95,08* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 77,15* | € 95,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|