Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einweg (NR) Overall weiß, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024315699
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1759513
EAN/GTIN:
     4031101889986
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall uvex 5/6 classic lightEinweg-Chemikalienschutz Typ 5/6Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595Farbe: weißMaterial: PP-Spinnvlies mit PE-Folielaminiert, ~55g/m²- Extrem leichtes und atmungsaktivesMaterial garantiert eine ausgezeichneteKombination aus Komfort und Sicherheit- Hautfreundliches Vlies-Material auf derInnenseite- Innenliegende Overlock-Nähte für einhohes Schutzniveau gegen Partikelund Flüssigkeitsspritzer- Mittelfingerschlaufen verhindern dasHochrutschen des Ärmels- Optimale Passform für hohenTragekomfort- Sichere und angenehme Abschlüssedank Gummizügen an Kapuze, Armenund Beinen- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht- Antistatische Eigenschaften- Schutz vor Infektionserregern- Frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzenChemikalienschutz/PSA Kategorie IIIEN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)EN 1149-5:2008EN 14126:2003+AC:2004EN 1073-2:2002Nur zum einmaligen Gebrauch !!!Größe: S - XXXLTechn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!Overall uvex 5/6 classic lightEinweg-Chemikalienschutz Typ 5/6Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595Farbe: weißMaterial: PP-Spinnvlies mit PE-Folielaminiert, ~55g/m²- Extrem leichtes und atmungsaktivesMaterial garantiert eine ausgezeichneteKombination aus Komfort und Sicherheit- Hautfreundliches Vlies-Material auf derInnenseite- Innenliegende Overlock-Nähte für einhohes Schutzniveau gegen Partikelund Flüssigkeitsspritzer- Mittelfingerschlaufen verhindern dasHochrutschen des Ärmels- Optimale Passform für hohenTragekomfort- Sichere und angenehme Abschlüssedank Gummizügen an Kapuze, Armenund Beinen- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht- Antistatische Eigenschaften- Schutz vor Infektionserregern- Frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzenChemikalienschutz/PSA Kategorie IIIEN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)EN 1149-5:2008EN 14126:2003+AC:2004EN 1073-2:2002Nur zum einmaligen Gebrauch !!!Größe: S - XXXLTechn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!Overall uvex 5/6 classic lightEinweg-Chemikalienschutz Typ 5/6Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595Farbe: weißMaterial: PP-Spinnvlies mit PE-Folielaminiert, ~55g/m²- Extrem leichtes und atmungsaktivesMaterial garantiert eine ausgezeichneteKombination aus Komfort und Sicherheit- Hautfreundliches Vlies-Material auf derInnenseite- Innenliegende Overlock-Nähte für einhohes Schutzniveau gegen Partikelund Flüssigkeitsspritzer- Mittelfingerschlaufen verhindern dasHochrutschen des Ärmels- Optimale Passform für hohenTragekomfort- Sichere und angenehme Abschlüssedank Gummizügen an Kapuze, Armenund Beinen- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht- Antistatische Eigenschaften- Schutz vor Infektionserregern- Frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzenChemikalienschutz/PSA Kategorie IIIEN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)EN 1149-5:2008EN 14126:2003+AC:2004EN 1073-2:2002Nur zum einmaligen Gebrauch !!!Größe: S - XXXLTechn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
weiß
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 6,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 6,36*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,25*
€ 6,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,38*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.