Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzoverall Gletscher Gr.L marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610495
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0375052
EAN/GTIN:
     4030913375526
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
DIN EN 342 · wasserabweisend · seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 Beuteltaschen · Frontreißverschluss mit Patte und 2-Wege-Reißverschluss · Webpelz im Kragen
Oberstoff: 60% Baumwolle / 40% Nylon
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
marine
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,89*
€ 64,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,30*
€ 65,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,89*
€ 66,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,85*
€ 71,33*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,89*
€ 76,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375048
ab € 47,92*
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,05*
Ähnlich
Planam
0375056
ab € 48,13*
Ähnlich
Planam
0375060
ab € 48,11*
Ähnlich
Planam
0375064
ab € 53,27*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.