Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzoverall Gletscher Gr.XL marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610496
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0375056
EAN/GTIN:
     4030913375564
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
DIN EN 342 · wasserabweisend · seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 Beuteltaschen · Frontreißverschluss mit Patte und 2-Wege-Reißverschluss · Webpelz im Kragen
Oberstoff: 60% Baumwolle / 40% Nylon
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,02*
€ 64,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,35*
€ 65,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 65,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,78*
€ 71,13*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,82*
€ 76,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375052
ab € 48,03*
Ähnlich
Planam
0375048
ab € 48,32*
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,20*
Ähnlich
Planam
0375060
ab € 48,16*
Ähnlich
Planam
0375064
ab € 53,11*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,19*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.