Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Basalt Nr.2833 Gr.106 oliv/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126833
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2833106
EAN/GTIN:
     4030913927565
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
Basalt Latzhose oliv/rot 106. Sitzt von Rumpf bis Fuß. Als Klassiker unter den Arbeitshosen bietet die Basalt Latzhose durch das hochgezogene Rückenteil Tragekomfort · ohne zu verrutschen · und die Reflexbiesen als Designelement.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
oliv/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,72*
€ 31,84*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,98*
€ 32,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 34,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,38*
€ 35,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,35*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,12*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,04*
Ähnlich
Planam
2832024
ab € 23,12*
Ähnlich
Planam
2833024
ab € 23,15*
Ähnlich
Planam
2833025
ab € 23,06*
Ähnlich
Planam
2833026
ab € 23,02*
Ähnlich
Planam
2833027
ab € 23,04*
Ähnlich
Planam
2833028
ab € 23,16*
Ähnlich
Planam
2833029
ab € 23,03*
Ähnlich
Planam
2833042
ab € 23,05*
Ähnlich
Planam
2833044
ab € 23,14*
Ähnlich
Planam
2833046
ab € 22,99*
Ähnlich
Planam
2833048
ab € 23,11*
Ähnlich
Planam
2833050
ab € 23,07*
Ähnlich
Planam
2833052
ab € 23,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.