Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halswärmer Nr.6048 Universalgröße schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026143227
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6048052
EAN/GTIN:
     4030913940649
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
halswärmer
Zubehör Fleece Loop schwarz Universalgröße. Wärmend ohne Ende. Der leichte Fleeceschal lässt sich einfach an- und ausziehen. Dank der Loop-Form bleibt er bei jeder Bewegung an der richtigen Stelle. Der Kordelzug ermöglicht eine individuelle Fixierung und kann den Schal durch Zuziehen auch zur Mütze umwandeln.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex-Bekleidung
· Materialgewicht: 200 g/m²
· verfügbare Größen: Universalgröße
Weitere Informationen:
Größe:
Universalgröße
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Schals
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
5
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,55*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 4,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 5,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,03*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6045052
ab € 3,14*
Ähnlich
Planam
6046052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6047052
ab € 3,14*
Ähnlich
Planam
6050052
ab € 3,74*
Ähnlich
Planam
6051052
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.