Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Junior Nr.6121 Gr.86/92 marine/orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152194
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6121086
EAN/GTIN:
     4030913938325
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Junior Latzhose marine/orange 86/92. Hohe Bewegungsfreiheit. Mal so richtig austoben – mit der Junior Latzhose ist das kein Problem. Dank Gummizug im Bund · Trägern mit elastischem Gummieinsatz und hochgezogenem Rückenteil mit Trägerkreuz passt sich die Latzhose allen Bewegungen einfach an.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: I mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 104443
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Größe:
86/92
Farbe:
marine/orange
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,04*
€ 22,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 23,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 23,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 24,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,41*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6120086
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
6121122
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
6121134
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
6121146
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
6121170
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
6122086
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.