Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 260 Nr.0831 Gr.56 bordeaux PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402615574
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0831056
EAN/GTIN:
     4030913831565
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
MG 260 Latzhose bordeaux 56. Praktisch durch viele Extras. Sechs Taschen · darunter die Brusttasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss und Beuteltaschen · sorgen dafür · dass Sie beim Handwerken alles griffbereit haben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
bordeaux
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose rot, maler latzhose, arbeitslatzhose 56, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,71*
€ 30,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 30,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,84*
€ 30,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,23*
€ 32,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,98*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,80*
Ähnlich
Planam
0831025
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0831026
ab € 19,87*
Ähnlich
Planam
0831027
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
0831028
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
0831029
ab € 19,83*
Ähnlich
Planam
0831042
ab € 19,90*
Ähnlich
Planam
0831044
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
0831046
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0831048
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0831050
ab € 19,80*
Ähnlich
Planam
0831052
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0831054
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0831058
ab € 21,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.