Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MG 290 Nr.0614 Gr.98 khaki PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402616035
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0614098
EAN/GTIN:
     4030913614984
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MG 290 Bundjacke khaki 98. Bequemer Alleskönner. Mit der Bundjacke sind Sie gut gekleidet. Fünf eingearbeitete Taschen bieten viel Stauraum für große und kleine Arbeitsutensilien.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
khaki
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,38*
€ 30,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,52*
€ 31,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,74*
€ 32,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,65*
€ 34,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0612024
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0614024
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
0614025
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0614026
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0614027
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
0614028
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
0614029
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0614042
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
0614044
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
0614046
ab € 22,36*
Ähnlich
Planam
0614048
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
0614050
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
0614052
ab € 22,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.