Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Stretchline Nr.6621 Gr.56 schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304308
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6620056
EAN/GTIN:
     4030913976372
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 56 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
hier trifft leichtes elastisches Gewebe auf praktischen Stauraum mit schützenden Patten · breite Träger mit elastischen Einsätzen und ein hochgezogenes Rückenteil bieten hohen Tragekomfort · Latztasche mit Patte und Klett · Träger mit elastischem Gummieinsatz · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · 2 eingesetzte Beuteltaschen · Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss · Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss · 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klett · Reißverschluss im Hosenschlitz · Jeansknöpfe im Bund · Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Material:
64% Baumwolle / 33% Polyester / 3% Elastan
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,30*
€ 42,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 43,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 43,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,38*
€ 45,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,88*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 28,43*
Ähnlich
Planam
6620025
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
6620026
ab € 28,50*
Ähnlich
Planam
6620027
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
6620028
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
6620029
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
6620042
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
6620044
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
6620046
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
6620048
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
6620050
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
6620052
ab € 28,30*
Ähnlich
Planam
6620054
ab € 28,35*
Ähnlich
Planam
6620058
ab € 31,34*
Ähnlich
Planam
6620060
ab € 31,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.