Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Stretchline Nr.6622 Gr.48 marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304354
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6622048
EAN/GTIN:
     4030913976808
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau
PLANAM Stretchline Latzhose marine 48. Diese Latzhose nimmt's leicht. Hier trifft leichtes · elastisches Gewebe auf praktischen Stauraum mit schützenden Patten. Breite Träger mit elastischen Einsätzen und ein hochgezogenes Rückenteil bieten hohen Tragekomfort.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
marine
Material:
64 % Baumwolle / 33 % Polyester / 3 % Elastan
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,27*
€ 37,47*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,46*
€ 38,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 39,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 39,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,42*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
6621024
ab € 27,87*
Ähnlich
Planam
6622024
ab € 27,86*
Ähnlich
Planam
6622025
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
6622026
ab € 27,77*
Ähnlich
Planam
6622027
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
6622028
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
6622029
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
6622042
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
6622044
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
6622046
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
6622050
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
6622052
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
6622054
ab € 27,82*
Ähnlich
Planam
6622056
ab € 30,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.