Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Stretchline Nr.6623 Gr.52 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304381
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6623052
EAN/GTIN:
     4030913977058
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kornblau gr.52
arbeitslatzhosen blau
PLANAM Stretchline Latzhose kornblau 52. Diese Latzhose nimmt's leicht. Hier trifft leichtes · elastisches Gewebe auf praktischen Stauraum mit schützenden Patten. Breite Träger mit elastischen Einsätzen und ein hochgezogenes Rückenteil bieten hohen Tragekomfort.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau
Material:
64 % Baumwolle / 33 % Polyester / 3 % Elastan
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,22*
€ 37,49*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,48*
€ 38,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 39,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 39,57*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,57*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
6621024
ab € 27,87*
Ähnlich
Planam
6622024
ab € 27,86*
Ähnlich
Planam
6623024
ab € 27,87*
Ähnlich
Planam
6623025
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
6623026
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
6623027
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
6623028
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
6623029
ab € 27,89*
Ähnlich
Planam
6623042
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
6623044
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
6623046
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
6623048
ab € 27,83*
Ähnlich
Planam
6623050
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
6623054
ab € 27,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.