Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2522 Gr.48 marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639289
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2522048
EAN/GTIN:
     4030913902227
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Plaline Latzhose marine/zink 48. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
marine/zink
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,38*
€ 32,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,36*
€ 33,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 34,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 34,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,99*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 23,76*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2520024
ab € 23,72*
Ähnlich
Planam
2523024
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
2522024
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
2522025
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
2522026
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2522027
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2522028
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2522029
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
2522042
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
2522044
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2522046
ab € 23,69*
Ähnlich
Planam
2522050
ab € 23,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.