Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose PROBAN SCHWEISSERSCHUTZ 505 Gr.62 127-grau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031164886
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     91505-127-62
EAN/GTIN:
     4026257604866
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Die rofa PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ Latzhose aus Proban®Gewebe ist atmungsaktiv und flammbeständig. Der weitenverstellbare Bund und die Träger mit Stretcheinsatz schaffen optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Innovative Taschenlösungen sind praktisch und erhöhen die Effektivität beim Arbeiten. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Träger mit Stretcheinsatz · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen · Schlitz mit Knöpfen · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
127-grau
Material:
Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 90,82*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,15*
€ 91,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.