Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose PROBANMULTINORMEN TREND 516 Gr.50 155-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-403129176
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     92516-155-50
EAN/GTIN:
     4026257913241
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Multinorm-Bundhose
Multinorm-Latzhose
Die rofa PROBAN®MULTINORMEN Latzhose Trend aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten sowie vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Der weitenverstellbare Bund und die Träger mit Stretcheinsatz schaffen optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Die verschiedenen Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Träger mit Stretcheinsatz · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen · Schlitz mit Knöpfen · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
155-marine
Material:
Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige Fasern, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 116,05*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 116,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 94,39*
€ 117,99*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 122,55*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.