Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose SPLASH 2162 Gr.27 537-anthrazit/grau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031418716
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     952162-537-27
EAN/GTIN:
     4057121395375
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Die rofa SPLASH (schwerer Schweißerschutz) Latzhose im zweifarbigen Design und dynamischer Linienführung ist modern und bietet einen angenehmen Tragekomfort und gleichzeitig hohen Schutz bei schweren Schweißarbeiten. Die Träger mit Stretcheinsatz und der weitenverstellbare Bund schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die Latztasche mit abgenähter Stifttasche sowie eine Zollstock- und Gesäßtasche sind praktisch und individuell nutzbar.Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Träger mit Stretcheinsatz · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifttasche · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen · Applikationen an den Beinen · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
27
Farbe:
537-anthrazit/grau
Material:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,24*
€ 111,55*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 116,79*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.