Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe F099 Gr.12 schwarz EN 388/ EN 420 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190134
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     F099/12
EAN/GTIN:
     4029201161170
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Norm: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [4.1.3.1.X], PSA Kat. II, Beschichtung: gesandete Nitrilbeschichtung, Träger: schwarz (Polyamid, Elasthan), Teilung: 15g, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr weiche Beschichtung, angenehmer Tragekomfort, gute Passform
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid/Elastan mit Nitril
Norm:
EN 388/ EN 420
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,95*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 291,2904*
€ 348,0408*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,0408*
€ 414,16855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,0608*
€ 368,97235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 300,5604*
€ 357,66688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 294,7608*
€ 350,76535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 292,8204*
€ 348,45628
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 291,2904*
€ 346,63558
pro Packung
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 2,42742* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.