Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzschutzoverall PP-1 Gr.XL weiß PSA I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191172
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1/XL
EAN/GTIN:
     4029201159238
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze · atmungsaktiv · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Gummizug in der Taille · Reißverschlussabdeckung. Material: Polypropylen Spinnvlies 50g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 50g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen Spinnvlies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,66*
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,84*
15 Tage
97
1
€ 6,99*
ab € 1,94*
€ 2,97*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.