Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaloverall PP, weiß, Gr.XL 50g/m², mit Kapuze, CE-KAT I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223001006
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Einmaloverall Weiß

Atmungsaktiv, Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze, Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g/m²
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Größe:
XL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,66*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,84*
15 Tage
97
1
€ 6,99*
ab € 1,94*
€ 2,97*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.